曜日別特売
CDSG-03-C-A240-21 2連ベーンポンプ 油研工業 61721977

2連ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)14仕様●コイル記号:交流A240●大きさの呼び:3●漏れ量cm3/min:0.25以下●管接続形式:ガスケット取付形注文コード61721977品番CDSG-03-C-A240-21
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●コイル記号:交流A240●大きさの呼び:3●漏れ量cm3/min:0.25以下●管接続形式:ガスケット取付形最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)14弁形式ノーマルクローズ形最高切換頻度(min-1)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする