NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61723857
品番
TMF20CUU
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,231
販売価格(税別)
¥
3,846
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
シール
両シール
ボール条列
6
寸法dr(mm)
20
寸法D(mm)
40
寸法L(mm)
54
寸法Df(mm)
62
寸法t(mm)
8
寸法P.C.D.(mm)
51
寸法X(mm)
5.5
寸法Y(mm)
9
寸法Z(mm)
5.1
基本動定格荷重C(N)
2090
基本静定格荷重Co(N)
2630
仕様
標準仕様