NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61723866
品番
TMF25CUU
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,644
販売価格(税別)
¥
5,131
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
シール
両シール
ボール条列
6
寸法dr(mm)
25
寸法D(mm)
45
寸法L(mm)
67
寸法Df(mm)
74
寸法t(mm)
10
寸法P.C.D.(mm)
60
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法Z(mm)
6.1
基本動定格荷重C(N)
3780
基本静定格荷重Co(N)
4720
仕様
標準仕様