油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ピストンポンプ
Mシリーズ電動機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電動機(kW)
7.5
仕様
●端子台位置(ポンプ取付面から見て):左●適用ポンプ:A37●電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50・60、AC220/60
注文コード
61724025
品番
M2-7.5-L-40
参考基準価格(税別)
¥650,400
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
電動機・仕様
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機
ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易
芯出し作業不要
小形設計
保守が容易
仕様
●端子台位置(ポンプ取付面から見て):左●適用ポンプ:A37●電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50・60、AC220/60
極数
4P
使用作動油
石油系作動油
電動機(kW)
7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません