Mシリーズ電動機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電動機(kW)15 仕様●端子台位置(ポンプ取付面から見て):左●適用ポンプ:A37●電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50・60、AC220/60 注文コード61724120 品番M4-15-L-40
参考基準価格(税別)¥1,511,200 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は電動機・仕様50種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機
ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易
芯出し作業不要
小形設計
保守が容易

仕様●端子台位置(ポンプ取付面から見て):左●適用ポンプ:A37●電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50・60、AC220/60 極数4P 使用作動油石油系作動油 電動機(kW)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする