仕様標準仕様
軸径(Φmm)16
質量(g)175
タイプシングル
シール両シール
寸法L(mm)43
シリーズTKD16
寸法A(mm)0
寸法F(mm)35
寸法S(mm)5.3
寸法E(mm)26.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)26
寸法X(mm)15.5
寸法T(mm)5
寸法W(mm)53
寸法Z(mm)6
寸法P(mm)9.5
寸法Y(mm)9.5
寸法M(mm)M6
寸法N(mm)0
寸法J(mm)14
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)6.5
寸法h(mm)22
寸法R(mm)9
寸法f(mm)13
基本静定格荷重Co(N)1550
基本動定格荷重C(N)1250
寸法θ68°
静的許容モーメントMo(N・m)0