NB(日本ベアリング)
TKD トップボールユニット(すきま調整機能付き開放形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61724304
品番
TKD20UU
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥10,958
販売価格(税別)
¥
9,962
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
20
質量(g)
275
タイプ
シングル
シール
両シール
寸法L(mm)
54
シリーズ
TKD20
寸法A(mm)
0
寸法F(mm)
42
寸法S(mm)
6.6
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
32
寸法X(mm)
19
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
60
寸法Z(mm)
8
寸法P(mm)
11
寸法Y(mm)
9
寸法M(mm)
M8
寸法N(mm)
0
寸法J(mm)
18
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
7.5
寸法h(mm)
25
寸法R(mm)
9
寸法f(mm)
18
基本静定格荷重Co(N)
2630
基本動定格荷重C(N)
2090
寸法θ
55°
静的許容モーメントMo(N・m)
0