NB(日本ベアリング)
TKD トップボールユニット(すきま調整機能付き開放形)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61724365
品番
TKD25WUU
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥27,346
販売価格(税別)
¥
24,860
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
25
質量(g)
1050
タイプ
ダブル
シール
両シール
寸法L(mm)
130
シリーズ
TKD25W
寸法A(mm)
33.5
寸法F(mm)
51
寸法S(mm)
8.4
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
94
寸法X(mm)
0
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
78
寸法Z(mm)
10
寸法P(mm)
14
寸法Y(mm)
10
寸法M(mm)
M10
寸法N(mm)
63
寸法J(mm)
22
寸法G(mm)
5.5
寸法K(mm)
9
寸法h(mm)
30
寸法R(mm)
11.5
寸法f(mm)
22
基本静定格荷重Co(N)
9440
基本動定格荷重C(N)
6120
寸法θ
57°
静的許容モーメントMo(N・m)
85.2