仕様標準仕様
軸径(Φmm)12
質量(g)190
タイプダブル
シール両シール
寸法L(mm)76
シリーズTKE12W
寸法F(mm)28
寸法S(mm)4.3
寸法E(mm)21.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)56
寸法X(mm)0
寸法T(mm)5
寸法W(mm)43
寸法P(mm)8
寸法Y(mm)7.5
寸法M(mm)M5
寸法J(mm)4.5
寸法K(mm)5.5
寸法h(mm)18
寸法R(mm)6.5
寸法f(mm)11
基本静定格荷重Co(N)2580
基本動定格荷重C(N)1652
寸法θ66°
静的許容モーメントMo(N・m)11.3