仕様標準仕様
軸径(Φmm)25
質量(g)558
タイプシングル
シール両シール
寸法L(mm)67
シリーズTKE25
寸法F(mm)51
寸法S(mm)8.4
寸法E(mm)39
寸法B(mm)60
寸法C(mm)40
寸法X(mm)22.5
寸法T(mm)7
寸法W(mm)78
寸法P(mm)14
寸法Y(mm)10
寸法M(mm)M10
寸法J(mm)8.6
寸法K(mm)9
寸法h(mm)30
寸法R(mm)11.5
寸法f(mm)22
基本静定格荷重Co(N)4720
基本動定格荷重C(N)3780
寸法θ57°
静的許容モーメントMo(N・m)0