仕様標準仕様
軸径(Φmm)40
質量(g)1490
タイプシングル
シール両シール
寸法L(mm)91
シリーズTKE40
寸法F(mm)77
寸法S(mm)10.5
寸法E(mm)54
寸法B(mm)86
寸法C(mm)58
寸法X(mm)26.5
寸法T(mm)10
寸法W(mm)108
寸法P(mm)17.5
寸法Y(mm)14
寸法M(mm)M12
寸法J(mm)10.8
寸法K(mm)11
寸法h(mm)45
寸法R(mm)19.5
寸法f(mm)26
基本静定格荷重Co(N)8230
基本動定格荷重C(N)6590
寸法θ56°
静的許容モーメントMo(N・m)0