曜日別特売
HCT-10-A2-22 HC形圧力制御弁 油研工業 61724698

HC形圧力制御弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)250仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続方式:サブプレート取付形注文コード61724698品番HCT-10-A2-22
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁
チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用

仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続方式:サブプレート取付形最大流量(L/min)250最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする