NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SRE スライドロータリーブッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61724864
品番
SRE40
参考基準価格(税別)
¥42,190
販売価格(税込)
¥40,841
販売価格(税別)
¥
37,128
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
シリーズ
SRE
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
60.5
寸法D1(mm)
57
寸法W(mm)
2.1
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
200
基本静定格荷重Co(N)
4020
基本動定格荷重C(N)
1960
寸法dr(mm)
40