油研工業
HC形圧力制御弁
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
70日以内出荷とは
内容量
1個
最大流量(L/min)
125
仕様
●パイロット・ドレン形式:内部パイロット・内部ドレン●大きさの呼び:6●弁の形式:1形/カウンタバランス弁●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続方式:サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
3.5~7.0
注文コード
61724874
品番
HCG-06-B1-22
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・仕様・圧力調整範囲
が
206
種類から選べます
他の種類を見る
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁
チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
仕様
●パイロット・ドレン形式:内部パイロット・内部ドレン●大きさの呼び:6●弁の形式:1形/カウンタバランス弁●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続方式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)
125
最高使用圧力(MPa)
21
接続形式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
3.5~7.0
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません