セット内容本体、スタンド、カーシガー電源アダプター、リアカメラ、画面テープ(リアカメラ用)
材質ABS樹脂、他
質量(g)約82/(リアカメラ)約20
電源(V)DC5
記録媒体microSDカード
液晶サイズ4インチ(TFT800×480)
視野角(前方)約170度/(車内)約120度/(後方)約90度
対応メディアマイクロSDカード(最大32GB・クラス10以上)、12V/24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×3.2×8(リアカメラ)/2.1×2.1×2.1
バッテリー容量(mAh)320/3.7V
画素数(最大)200万/(静止画)1200万