ATA12-12 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725433 ATA12-12 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725433 ATA12-12 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725433 ATA12-12 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725433 ATA12-12 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725433

増量軟膏容器(アルファ軟膏壷)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12mL×50個) 注文コード61725433 品番ATA12-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など126種類から選べます 他の種類を見る

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

容量(mL)12 色(フタ)橙(黄色)フタ 材質(本体)PE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×20.6 材質(フタ)PP 色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61725433 ATA12-12 61725467 ATA12-20 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 1袋(12mL×50個) 1,390 税込1,529 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
軟膏など詰めて患者さんにわたす
医療・福祉・介護関連業

いつも使っているものが思ったより早く届いてたすかりました。
価格が高いと感じました

対象商品:
61725388
2024-05-03
用途:
軟膏ケース
サービス業

手作りの軟膏を入れるために購入しました。色が白で清潔感があり、中底に少しカーブがあって最後まで軟膏を取りやすいので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする