ATA24R-11 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725528 ATA24R-11 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725528 ATA24R-11 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725528 ATA24R-11 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725528 ATA24R-11 増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所 61725528

増量軟膏容器(アルファ軟膏壷)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24mL×30個) 注文コード 61725528 品番 ATA24R-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

容量(mL)24 色(フタ)紫(パープル)フタ 材質本体:PE、キャップ:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×25.4 色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
軟膏など詰めて患者さんにわたす
医療・福祉・介護関連業

いつも使っているものが思ったより早く届いてたすかりました。
価格が高いと感じました

対象商品:
61725388
2024-05-03
用途:
軟膏ケース
サービス業

手作りの軟膏を入れるために購入しました。色が白で清潔感があり、中底に少しカーブがあって最後まで軟膏を取りやすいので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする