ルーファース
ルーファースの 照明器具
ルーファースの 住宅・店舗照明
ルーファースの 仮設装飾用ライト
ジャックロープライト(両面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61726079
品番
R4W-2835JHY-60L-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途
工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様
最大接続長さコンバーター:7A-50m
長さ(m)
5
消費電力(W)
6/m
明るさ(W)
6/m
全光束(Lm)
660/m
入力電圧(V)
100
接続
電源ケーブル100V直結
色温度(K)
6000
LED色
White
防塵防水性能
IP65
質量(g/m)
130
チップ数
60球(片面30球)(m/pcs)
光色
白色
間隔(mm)
チップ:32.6
注意
※点灯の際には専用電源ケーブルが必要となります。(オプション別途販売)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません