MMC-01-10-40 モジュラー弁用ベースプレート 油研工業 61726676

モジュラー弁用ベースプレート

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個連数10連仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内注文コード61726676品番MMC-01-10-40
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
最高使用圧力(MPa)25連数10連仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする