JT-02-35-S-11 半導体形圧力スイッチ 油研工業 61726719

半導体形圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)10電源DC10~28V(リップル含む)、定電圧電源使用のこと消費電流 10 mA以下注文コード61726719品番JT-02-35-S-11
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。
従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。

仕様●作動表示:ON時、LED表示灯点灯●圧力設定(ON圧力設定):一設定”ON”トリマ(可変抵抗器)で設定●差圧設定(OFF圧力設定):一設定”DIFF”トリマで設定電源DC10~28V(リップル含む)、定電圧電源使用のこと消費電流 10 mA以下最高使用圧力(MPa)10出力方式オープンコレクタ(フォトカプラにて絶縁)最大使用電圧 DC 35V最大電流 100 mA設定圧力範囲(MPa)0.1~3.5耐圧力(MPa)20絶縁抵抗100 MΩ以上
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする