サーチライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61726824 品番87239 BTK-SL2001R
参考基準価格(税別)¥30,870 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ

用途多用途 付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm)175×170×46 質量(g)925 連続使用時間(時間)2〜20 充電時間(時間)3〜4 アズワン品番65-1963-84 明るさ(Lm)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする