HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ KFシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
61727253
品番
KF-200 SCI
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。口部は割れにくい肉厚加工が施されております。
容量(mL)
200
外径×高さH(Φmm×mm)
76×290
首径(mm)
約25
ゴム栓(No.)
7
材質
硼珪酸ガラス
種別
ケルダールフラスコ
アズワン品番
1-8414-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000