HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ KFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
61727269
品番
KF-300 SCI
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。口部は割れにくい肉厚加工が施されております。
容量(mL)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
86×330
首径(mm)
約86
ゴム栓(No.)
8
材質
硼珪酸ガラス
種別
ケルダールフラスコ
アズワン品番
1-8414-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000