BKFクールバッグ(5枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 61728477 品番 BKF-2CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

生ケーキの長時間のお持ち帰りに役立つクールバッグです。
内ポケットに保冷剤が入ります。

仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ 材質不織布 サイズM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×320×180 厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61728468
2023-07-05
用途:
ケーキの持ち帰り用に
てづくりケーキ ポットマム 様 (飲食業)

洋菓子店をしています。
マチのあるケーキ箱6号サイズまで入ります!
お店のロゴの入ったバッグを作ろうかなとも考えていましたが、シンプルなデザインでお客様が持ち帰り後に普段のお買い物等でも使いやすいかなと思い、ずっと利用させていただいています!
7号サイズのケーキ箱が入るもっと大きなものがあればぜひ利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする