曜日別特売
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486

BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486
BNR-1CB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728486

ボヌールクールバッグ(5枚)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1パック(5枚)注文コード61728486品番BNR-1CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルな欧文デザインが人気のボヌールシリーズの保冷バッグです。
ケーキ用のサービス箱がすっぽり入る大き目のマチと、保冷剤を入れるポケットがついていて機能性もバツグン。
エコバッグとしてリユースにもおすすめです。
落ち着いた色味と飽きの来ないデザインで、年齢や性別を問わずご愛用していだだけます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×230サイズL材質不織布仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728495
2024-02-16
用途: 冷蔵、冷凍したお菓子の持ち運び
卸売・小売業

社内で作ったものを持ちだすときに使用。丈夫でデザインがおしゃれなので、皆も気に入って使っています。

対象商品 : 61728486
2022-02-02
用途: 普段の買い物
明石ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

普段の買い物のエコバッグとして使用してます。
各車に常に1つ載せておくとすごく便利です。
たくさん入るし保冷も効くのですごく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする