曜日別特売
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504

BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504
BNR-SCB ボヌールクールバッグ(5枚) HEADS(ヘッズ) 61728504

ボヌールクールバッグ(5枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード61728504品番BNR-SCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

内側が撥水加工のバッグです。
上の部分をくるっと巻いて持ち運びできます。
軽い保冷効果があり、お弁当箱袋などのリユースにもおすすめ。
ゼリーのスタンドバッグが8個入るほど良い大きさとコロリとしたフォルム、帆布のザックリとした風合いが、
シンプルなボヌールシリーズのデザインを引き立てる使いやすい布バッグです。

仕様片面デザイン、ボタン、ネームタグ付、マチ形状:底マチ材質帆布タイプスタッフバッグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300(180)×340×120厚さ(g/m2)帆布:300+シルバーコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする