ボヌールカゴ付クールバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 61728513 品番 BNR-KCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルな欧文デザインのボールシリーズのカゴ付き保冷バッグです。
保冷剤を入れるポケット、出し入れしやすいコの字に開閉するファスナーなど機能性もバツグン。
底の柳のカゴでしっかりと自立し強度もアップ。
おしゃれで飽きの来ないデザインで、エコバッグにもおすすめです。

仕様片面デザイン/ファスナー付 材質ポリエステル綿、柳 サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×210×220 厚さ(g/m2)ポリエステル綿:170+アルミ蒸着
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※柳の編み終わりやささくれ等で、ケガや他のものを傷つけないようご注意ください。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61728513
2021-08-09
用途:
買い物
その他業種

コンビニやスーパーでお弁当やケーキなど傾いたら困るものを入れて持ち運びにすごく便利です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする