曜日別特売
BNR-KCB2 ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 61728529

BNR-KCB2 ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 61728529
BNR-KCB2 ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 61728529
BNR-KCB2 ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 61728529
BNR-KCB2 ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 61728529
BNR-KCB2 ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ) 61728529

ボヌールカゴ付クールバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(4個)
内容量1パック(4個)注文コード61728529品番BNR-KCB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

シンプルな欧文デザインのボールシリーズのカゴ付き保冷バッグです。
保冷剤を入れるポケット、出し入れしやすいコの字に開閉するファスナーなど機能性もバツグン。
底の柳のカゴでしっかりと自立し強度もアップ。
おしゃれで飽きの来ないデザインで、エコバッグにもおすすめです。

仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ材質ポリエステル綿、柳サイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×170厚さ(g/m2)ポリエステル綿:170+アルミ蒸着
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※柳の編み終わりやささくれ等で、ケガや他のものを傷つけないようご注意ください。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728513
2021-08-09
用途: 買い物
その他業種

コンビニやスーパーでお弁当やケーキなど傾いたら困るものを入れて持ち運びにすごく便利です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする