ミルキーポップクールバッグ(5枚)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 61728547 品番 MP-2CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

生ケーキの長時間のお持ち帰りに役立つクールバッグです。
内ポケットに保冷剤が入ります。

仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ 材質不織布 サイズM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×320×180 厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61728538
2022-02-02
用途:
普段の買い物
明石ガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普段の買い物時のエコバッグとして各車に常に積んでいます。

保冷も効くし、量もけっこう入るので助かります。

対象商品:
61728538
2021-10-29
用途:
ケーキ箱の持ち運び
卸売・小売業

薄いタルト箱なら3箱入ります。

持ち運びに便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする