HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
カフェオレレジバッグ/バイオマス30%
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
61728635
品番
30CAF-DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの
基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
マチ(mm)
230
厚さ(mm)
0.02
サイズ
DL
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
仕様
片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ
材質
ポリエチレン(ハード)
色
白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190298
バイオマス配合率(%)
30
無料配布可否
可