J2366-BK 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729213

J2366-BK 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729213 J2366-BK 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729213 J2366-BK 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729213 J2366-BK 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729213 J2366-BK 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729213

防寒帽子マスク付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61729213 品番J2366-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1枚5役の多用途仕様防寒帽子で超あたたか。
耐久性に優れたポリエステル100%です。
肌に触れる内側は柔らか起毛で優しい使い心地
フェイスマスク、ネックウォーマー、帽子、マフラー、耳あてとしての役割もこれ1枚。
多用途仕様で頭から顔まわり、首、耳、口部をしっかり防寒できます。

用途防寒対策として。 仕様マスク取り外し可 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ(大人用) 特性防寒・反射
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする