J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256

J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256 J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256 J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256 J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256 J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256 J2368 防寒帽子マスク付き セーフラン安全用品 61729256

防寒帽子マスク付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61729256 品番J2368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1枚5役の多用途仕様防寒帽子で超あたたか。
耐久性に優れたポリエステル100%です。
肌に触れる内側は柔らか起毛で優しい使い心地
フェイスマスク、ネックウォーマー、帽子、マフラー、耳あてとしての役割もこれ1枚。
多用途仕様で頭から顔まわり、首、耳、口部をしっかり防寒できます。

用途防寒対策として。 仕様マスク取り外し可 材質ポリエステル100% 迷彩柄 サイズフリーサイズ(大人用) 特性防寒・通気性
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする