ワイドスノーラッセル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード61729299 品番C0033
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル
突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。
人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。
グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。
工具不要の着脱式。
柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。

用途除雪作業に。 種別角形 材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC 質量(kg)約1.6 (1本) 寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151
注意
※用途以外の使用はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする