- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729353 - OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729353 - OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729353

OPPテープ 重梱包用

(215件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 61729353 品番 -
販売価格(税込) ¥9,238 定期注文特価(税込)8,248
販売価格(税別)
8,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 基材OPP 粘着剤アクリル系 粘着力5以上N/25mm 用途重梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) 紙管内径(mm)約77 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 215
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61729344
2026-01-21
用途:
梱包に、中梱包と、重梱包で使い分け
PAOPAO 様 (飲食業)

中梱包では、そっと、ゆっくり引っ張らないと、途中でちぎれたり、次、使うとき、どこから使うのかと、継ぎ目がわかりにくく、斜めに破れたりと、不便さを感じながら使い切ったため、モノタロウブランドのテープは、使用をやめようかと考えていたとき、重梱包というのを見つけた。
 中梱包の扱い方を優しく丁寧に。こちらは、少しぐらい荒く扱っても大丈夫!たくさん使用するため、少しでも安価で購入できることは、ありがたいです。

2026-02-17
用途:
やはり重梱包用がいい
飲食業

包装するときにこちらを使ってますが薄いと切れやすいのでこのくらいの厚みがいいですね。
ただちょっと端がちぎれやすかったりするのは気になりますが・・・満足はしてます。

2025-11-27
用途:
配送
サービス業

このテープは厚みがあって丈夫です。
薄いテープは次に使用するとき、テープのはじめがなかなか見つかりませんが、
こちらは厚みで少々段差がありますので使い勝手がいいのでストレスフリーです。

2025-12-07
用途:
荷物の梱包
サービス業

梱包物が重たいので段ボール箱が開かないよう貼り付けました。幅が広いから頑丈になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58782587
2026-02-17
用途:
梱包
運輸・通信業

米の発送にこれ一択で使ってます。厚さも有りしっかり梱包できます。

対象商品:
58782587
2026-02-09
用途:
お知らせの紙を貼るのに使ってます
KonaCraft 様 (製造業)

雨 風にも張り紙が剥がれずに便利に使ってます 剥がすのも簡単で良いと思います

対象商品:
25842329
2025-11-21
用途:
果物の贈答品の梱包材として使用
農・林・水産業

テープの幅が広くで粘着力も強くしっかり梱包できます。

2025-12-28
用途:
包装
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色は透明で間違いないでしょうか。
回答:
透明で間違いございません。
2023-06-07
質問:
幅について、48mmと72mm以外のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では48mm、72mmのみになります。
2023-06-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする