本来は荷物の移動整理に使用するのですが、理美容器具の整備清掃時に直接床に座ったり膝を付いたりすると服に切り毛が服に付くのが嫌なのと、バイクのチェーン清掃時や洗車時に屋外の地面に直に座って作業するので作業パンツの臀部等が濡れたり汚れたりするので低い椅子替わりにもなるのではないかと思い購入。木製だと水分や油脂汚れで材質が破損したり腐ったりするのと水洗い出来そうなので樹脂製を。
当方、重量級の体系ですが耐荷重100kgとの事なので中心部に座ってみましたが車輪の内部に荷をかけると多少曲がります。ドン!と座ったら折れるかもしれません。その強度があったら星5でしょう。車輪に同一に掛かる使い方ならたわみは無いかもしれません。
クッションフロア上で乗ってみると恐ろしい位車輪が転がります。
アスファルト上では転がり抵抗があるかと思ったらスムーズでした。
ちなみに天板上部の四つの物は滑り止めでした。
安価に購入出来たのでよかったのですが、理美容椅子は重いのと脚が広いので木製でよくある600×450位の大きさの樹脂製耐荷重120〜150kg辺りの商品を安価に開発していただけるとうれしいです。
倉庫で段ボールに入った在庫の保管につかっています。1箱20sほどの段ボールを3~4つ積んでもスルスル軽く動きます。想定より動きが軽すぎてうっかりもたれかからないように注意が必要なほどです。とても性能がよくコスパは良いと思います。
製品の組み立て作業時に台車の上に高さだしの箱を置きその上に製品用の箱を置き作業しているのですが、台車の車部分がゴム製で音が静かで軽くて移動しやすいです
他の有名ブランドの物は車部分がプラスチックで移動は軽いけど少し音がするので、こちらの方が安くて使い易いです
リピ買いです
霜の下りる季節には、外出しプランターを屋根の所に移動するのに、楽です。タイヤも丈夫に作られており安心です。今回、4台購入しますた。
以前ゴム車輪付き木製平台車を購入していましたが、今回の樹脂製平台車はより軽く自在車もより非常にスムースに動きます。ただし、フローリングの床面が少しでも正確に平でなければ、平台車が移動してしまうほど自在車の動きがスムースです!
コンテナボックス3個から4個重ねて移動するのに使用しており、使い易くて気に入っているので屋外での重量移動用に追加購入したのですが、路面の凸凹は問題なく段差があるところでの使用は要注意です。車輪がクルクル簡単に回るので四輪の向きがバラバラになり、まっすぐ進まずに荷物が落ちました。
ストーブを寒いところに持って行くときに便利です。タイヤも静かなのでお得です。
普通使用する台車より小さく小回り、狭いところでも使用でき喜んでいる、ただ駒が自在のため、左右にふらつくときが有り、この点が難点である、4駒の内2駒を自在にしたら尚良いと思われる。