店研創意
店研創意の 看板・POP・掲示用品
店研創意の ポップスタンド
店研創意の フロアポップスタンド
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61732144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ポップ幅に合わせてクリップを左右に移動できます 器具の「フロアスタンド」 便利な販促什器、ツール系商品です。
材質
スチール・樹脂
質量(kg)
3.3
寸法(Φmm)
(スタンドパイプ)15.9/(スライドパイプ)12.7
寸法(cm)
(ベース)36×30
高さ(cm)
140〜250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740