曜日別特売
2600106 ハクゾウALガーゼE ハクゾウメディカル 61734585

2600106 ハクゾウALガーゼE ハクゾウメディカル 61734585
2600106 ハクゾウALガーゼE ハクゾウメディカル 61734585

ハクゾウALガーゼE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(20枚×2個)注文コード61734585品番2600106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。ガーゼなので、従来のアルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。 医療ガーゼ(8cm×16cm) 20枚。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒。器具の拭き取り。折数8折寸法(cm)4×4 8ply、展開:8×16有効成分(1ピースあたり) エタノール(76.9~81.4vol%) 50mL医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする