※代表画像

SR25W1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○W形 THK 61734838 SR25W1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○W形 THK 61734838

LMブロック SR-○○W形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)48 注文コード61734838 品番SR25W1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はブロック幅Wなど9種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック幅W(mm)48 ブロック高さ(mm)26 ブロック長さ(mm)83 タイプSR-W形 寸法B(mm)35 寸法C(mm)35 寸法L1(mm)59 グリースニップルB-M6F 質量(kg)0.4 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする