※代表画像

SR15TB1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○TB形 THK 61734917 SR15TB1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○TB形 THK 61734917

LMブロック SR-○○TB形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61734917 品番 SR15TB1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです

ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック幅W(mm)52 ブロック高さ(mm)18.2 ブロック長さ(mm)57 タイプSR-TB形 寸法B(mm)41 寸法C(mm)26 寸法L1(mm)39.5 グリースニップルPB1021B 質量(kg)0.2 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする