※代表画像
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。 LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。 断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。 SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。