※代表画像

SR35V1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○V形 THK 61735005 SR35V1SS(GK) BLOCK LMブロック SR-○○V形 THK 61735005

LMブロック SR-○○V形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735005 品番 SR35V1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

ブロック幅W(mm)70 ブロック高さ(mm)36.5 ブロック長さ(mm)77.6 タイプSR-V形 寸法B(mm)50 寸法L1(mm)45.7 グリースニップルB-M6F 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き 質量(kg)0.8 ブロック取付穴種類タップ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする