※代表画像

SSR25XV1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XV形 THK 61735039 SSR25XV1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XV形 THK 61735039

LMブロック SSR-○○XV形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735039 品番 SSR25XV1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック幅W(mm)48 ブロック高さ(mm)26.2 ブロック長さ(mm)60 タイプSSR-V形 寸法B(mm)35 寸法L1(mm)36.8 グリースニップルB-M6F 質量(kg)0.23 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする