HSR45LBSS LMブロック(HSR形) THK 61735084 HSR45LBSS LMブロック(HSR形) THK 61735084

LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735084 品番 HSR45LBSS
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法E(mm)16 寸法H(mm)11 寸法K(mm)50 寸法L1(mm)129.8 寸法T(mm)13 寸法T1(mm)15 ブロック幅W(mm)120 寸法t(mm)25 ブロック高さ(mm)50 ブロック長さ(mm)170.8 ブロック取付穴種類キリ穴 仕様エンドシール付き、サイドシール付き 種別HSR-LB形 種類ブロック単品 グリースニップルB-M6F 寸法N(Φmm)10
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする