ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の 吊具
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイプレート
ステンレススリムアイプレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61735434
品番
PT-121-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
径(Φmm)
8
推奨ねじ
M5皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
294[30]
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。