PT-122-5 スプリングフック ジョー・プリンス竹下 61735486

PT-122-5 スプリングフック ジョー・プリンス竹下 61735486
PT-122-5 スプリングフック ジョー・プリンス竹下 61735486

スプリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)6
内容量1個注文コード61735486品番PT-122-5
参考基準価格(税別)¥185販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
径(Φmm)6許容荷重(N[kgf])490[50]材質仕上亜鉛メッキクロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする