曜日別特売
PV2R12-10-33-F-REAA-43 2連ベーンポンプ 油研工業 61735548

2連ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送120日以内出荷とは
内容量1個仕様●吸込ポートの向き:上●大容量側吐出しポートの向き:軸端から見て上●大容量側押しのけ容積の呼びcm3/rev:33●小容量側吐出しポートの向き:軸端から見て左45°上●小容量側押しのけ容積の呼びcm3/rev:10●最高使用圧力Mpa(耐摩耗性作動油):21●許容回転速度r/min(石油系作動油時):750~1800注文コード61735548品番PV2R12-10-33-F-REAA-43
参考基準価格(税別)¥231,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●吸込ポートの向き:上●大容量側吐出しポートの向き:軸端から見て上●大容量側押しのけ容積の呼びcm3/rev:33●小容量側吐出しポートの向き:軸端から見て左45°上●小容量側押しのけ容積の呼びcm3/rev:10●最高使用圧力Mpa(耐摩耗性作動油):21●許容回転速度r/min(石油系作動油時):750~1800取付方式フランジ取付形回転方向軸端から見て時計方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする