ステンレスチェーンリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735653 品番 PT-131-SUS-8
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

内径(Φmm)8 許容荷重(N[kgf])1470[150] 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物を吊る場合には使用しないで下さい。
※ネジがゆるまないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする