ステンレススプリングフック オープン型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735766 品番 PT-134-SUS-6
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

径(Φmm)6 許容荷重(N[kgf])980[100] 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする