ステンレス座付丸カン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)6 注文コード61736229 品番PT-148-SUS-6
参考基準価格(税別)¥895 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

径(Φmm)6 推奨ねじM5皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])196[20] 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする