PT-45-SUS-3 ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下 61736527

PT-45-SUS-3 ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下 61736527
PT-45-SUS-3 ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下 61736527

ステンレスナット付洋灯吊

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(N[kgf])118[12]
内容量1袋(10個)注文コード61736527品番PT-45-SUS-3
参考基準価格(税別)¥415販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

許容荷重(N[kgf])118[12]付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1袋10個入りです。
※注文時には1袋単位でお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61736536
2023-03-05
用途: メッシュテント生地の吊り下げ

サイズ、強度とも私の用途にピッタリでした。
内径4mmのハトメを取り付けた約1.5kgのメッシュテント生地(2mx2.2m)を本品8本で吊り下げ。
オーニングフレームのスロットに吊り下げフックとして設置。ネジ部を短く加工した本品をアルミフラットバーから切り出したナットプレートに付属のワッシャとナットで固定したうえで、スロットに滑り込ませ、押えプレートとナットプレートをネジ止めしてスロットの所定の位置に固定。

2が参考にしています
対象商品 : 61736509
2021-03-20
用途: マグネットフック用部材

これをマグネットホルダーに取り付けてマグネットフックとして使用しています。
反時計方向にテンションを掛けるとすぐに緩んでしまうので、付属のナットをホルダーの裏側から絞めて、更にロックタイトで固定しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする